text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, within some product descriptions the text is duplicated. This is an error we are working on, the information you see is correct. We apologize for this inconvenience.

Kerbstifte in voller Länge parallel gerillt DIN 1470 DIN 1470 Automatenstahl 6X16MM

  1. ART NR 39700.060.016
  2. EAN 8715492823656
  3. UBB 950359122450
  4. UNSPSC 31163215

Preis pro 
-


Packung 100
Nur komplette Verpackung
d1 6
Diameter (mm) 6
Länge (L) (mm) 16
Material Automatenstahl
DIN 1470
ISO 8739
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a 2
c ≈ 0.8
d2 6.3
r ≈ 6
Tolerance h11
V 22.8
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter