text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, within some product descriptions the text is duplicated. This is an error we are working on, the information you see is correct. We apologize for this inconvenience.

Kerbstifte auf halber Länge schräg gerillt DIN 1472 DIN 1472 Automatenstahl 8X36MM

  1. ART NR 39720.080.036
  2. EAN 8715492825636
  3. UBB 950359138472
  4. UNSPSC 31163215

Preis pro 
-


Packung 50
Nur komplette Verpackung
d1 8
Diameter (mm) 8
Länge (L) (mm) 36
Material Automatenstahl
DIN 1472
ISO 8745
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

c ≈ 1
d2 8.35
r ≈ 8
Tolerance h11
V 40.5
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter