text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, within some product descriptions the text is duplicated. This is an error we are working on, the information you see is correct. We apologize for this inconvenience.

Kerbstifte auf halber Länge schräg gerillt DIN 1472 DIN 1472 Automatenstahl 3X10MM

  1. ART NR 39720.030.010
  2. EAN 8715492825155
  3. UBB 950359134414
  4. UNSPSC 31163215

Preis pro 
-


Packung 200
Nur komplette Verpackung
d1 3
Diameter (mm) 3
Länge (L) (mm) 10
Material Automatenstahl
ISO 8745
DIN 1472
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

c ≈ 0.4
d2 3.25
r ≈ 3
Tolerance h9
V 6.15
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter