text.skipToContent text.skipToNavigation

Kegelstifte, gedreht DIN 1 DIN 1 B Automatenstahl 6X90MM

  1. ART NR 39000.060.090
  2. EAN 8717077077959
  3. UBB 500645309542
  4. UNSPSC 31163205

Preis pro 
-


Packung 50
Nur komplette Verpackung
d1 6
Diameter (mm) 6
Länge (L) (mm) 90
Material Automatenstahl
DIN 1 B
ISO 2339 B
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

c (max.) 0.9
d2 > 23
d2 30
r ≈ 6
W (min.) 9
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter