text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8750 Federstahl 420-545 HV30 8X70MM

  1. ART NR 39140.080.070
  2. EAN 8715492808875
  3. UBB 950359061302
  4. UNSPSC 31163201

Preis pro 
-


Packung 25
Nur komplette Verpackung
d (nom.) 8
Diameter (mm) 8
Länge (L) (mm) 70
Material Federstahl
Material technisch 420-545 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 7343
ISO 8750
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a ≈ 2
d1 (max.) 8.63
d1 (min.) 8.3
d2 (max.) 7.8
V 39
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter