text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8750 Federstahl 420-545 HV30 4X26MM

  1. ART NR 39140.040.026
  2. EAN 8715492808370
  3. UBB 950359057102
  4. UNSPSC 31163201

Preis pro 
-


Packung 200
Nur komplette Verpackung
d (nom.) 4
Diameter (mm) 4
Länge (L) (mm) 26
Material Federstahl
Material technisch 420-545 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 8750
DIN 7343
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a ≈ 1.1
d1 (max.) 4.4
d1 (min.) 4.2
d2 (max.) 3.9
V 9.6
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter