text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Mehr als 40 Geschäften
Größtes Sortiment in Europa
Spezialist seit mehr als 70 Jahren
Anmelden
Registrieren
Land
Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Land
Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Anmelden
Registrieren
Hide me
Produkte
Menu
Befestigung
Schrauben
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Muttern
Schrauben
Gewindestangen & Stiftschrauben
Scheiben und Ringe
Verankerungsprodukte
Stifte und Schlüssel
Nieten
Gewindenachschneiden & Schneideisen
Haken und Ösen
Technische Teile und Maschinenteile
Befestigungssortimente & Lagersysteme
Werkzeug & Systeme
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Abstandhalter & Abstandsbolzen
Maschinenteile
Auslass
Werkzeuge & MRO
Handwerkzeuge
Zerspanungswerkzeuge
Sicherheitsprodukte
Elektrowerkzeuge
Schleifmittel
Automobil & Flotte
Chemikalien, Farben & Bänder
Materialtransport und Lagerung
Luftdruckwerkzeuge
Elektrobedarf
Hausmeisterraum & Waschraum
Technical chemicals
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Schweißen, Löten und Gase
Sonderangebote
0
0 Artikel
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Spannbuchsen
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Brands
Chemikalien, Farben & Bänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweißen, Löten und Gase
Sicherheitsprodukte
Sonderangebote
Technical chemicals
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Verbindungselemente
Stifte und Schlüssel
Spannbuchsen
39140
39140.030.012
...
Preis anzeigen
Melden Sie sich an, um den Lagerbestand anzuzeigen
Login to add to catalog
Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten, einschließlich eines Sonderzeichens und einer Nummer
Haben Sie ihr Kennwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch unsere Bestellungsgeschichte suchen
Benutzerkonto anlegen
Spiralstifte Typ gerade DIN 7343 ISO 8750 Federstahl 420-545 HV30 3X12MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material
Federstahl
Material technisch
420-545 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensions d
1
and d
2
in above table are before mounting.
V = minimum shear strength, double, in kN.
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d (nominal) is H12.Special features of coiled spring-type straight pins (spiral pins):
These pins are used for connections or the positioning of two or more parts and may also be used as shafts and hinge-, stop- or carrierpins, and are easily disassembled.
Thanks to their spiral shaped cross section (approximately 2.1/4 coils) these pins are very flexible and suitable for repeated use with dynamic loads. Equal stress distribution throughout their cross section against the hole wall produces a good press fit, which can absorb shear forces unaffected by the direction.
The pins are chamfered at both ends, so they can easily be inserted and installed automatically.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3 mm
Länge
12 mm
Material
Federstahl
Material technisch
420-545 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensions d
1
and d
2
in above table are before mounting.
V = minimum shear strength, double, in kN.
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d (nominal) is H12.Special features of coiled spring-type straight pins (spiral pins):
These pins are used for connections or the positioning of two or more parts and may also be used as shafts and hinge-, stop- or carrierpins, and are easily disassembled.
Thanks to their spiral shaped cross section (approximately 2.1/4 coils) these pins are very flexible and suitable for repeated use with dynamic loads. Equal stress distribution throughout their cross section against the hole wall produces a good press fit, which can absorb shear forces unaffected by the direction.
The pins are chamfered at both ends, so they can easily be inserted and installed automatically.
Maße
a ≈
0.9
d1 (max.)
3.3
d1 (min.)
3.15
d2 (max.)
2.9
D (mm)
3
L (mm)
12
V
5.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
8750
DIN
7343
Artikelnummern
Artikelnummer
39140.030.012
EAN
8715492808196
UBB
950359055460
UNSPSC
31163201
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen