text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8750 Federstahl 420-545 HV30 2,5X12MM

  1. ART NR 39140.025.012
  2. EAN 8715492808110
  3. UBB 950359054620
  4. UNSPSC 31163201

Preis pro 
-


Packung 200
Nur komplette Verpackung
d (nom.) 2.5
Diameter (mm) 2.5
Länge (L) (mm) 12
Material Federstahl
Material technisch 420-545 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 7343
ISO 8750
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a ≈ 0.7
d1 (max.) 2.78
d1 (min.) 2.65
d2 (max.) 2.4
V 3.9
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter