text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8750 Federstahl 420-545 HV30 12X55MM

  1. ART NR 39140.120.055
  2. EAN 8715493560970
  3. UBB 950359223357
  4. UNSPSC 31163201

Preis pro 
-


Packung 10
Nur komplette Verpackung
d (nom.) 12
Diameter (mm) 12
Länge (L) (mm) 55
Material Federstahl
Material technisch 420-545 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 8750
DIN 7343
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a ≈ 3
d1 (max.) 12.85
d1 (min.) 12.4
d2 (max.) 11.7
V 89
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter