text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8750 Federstahl 420-545 HV30 10X80MM

  1. ART NR 39140.100.080
  2. EAN 8715492809049
  3. UBB 950359062888
  4. UNSPSC 31163201

Preis pro 
-


Packung 10
Nur komplette Verpackung
d (nom.) 10
Diameter (mm) 10
Länge (L) (mm) 80
Material Federstahl
Material technisch 420-545 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 8750
DIN 7343
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a ≈ 2.5
d1 (max.) 10.8
d1 (min.) 10.35
d2 (max.) 9.75
V 62
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter