text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8750 Federstahl 420-545 HV30 1,5X4MM

  1. ART NR 39140.015.004
  2. EAN 8715492807922
  3. UBB 950359053069
  4. UNSPSC 31163201

Preis pro 
-


Packung 200
Nur komplette Verpackung
d (nom.) 1.5
Diameter (mm) 1.5
Länge (L) (mm) 4
Material Federstahl
Material technisch 420-545 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 8750
DIN 7343
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a ≈ 0.5
d1 (max.) 1.73
d1 (min.) 1.62
d2 (max.) 1.4
V 1.45
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter