text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8748 Federstahl 420-545 HV30 6X18MM

  1. ART NR 39150.060.018
  2. EAN 8715492810113
  3. UBB 950359073281
  4. UNSPSC 31163201

Preis pro 
-


Packung 100
Nur komplette Verpackung
d (nom.) 6
Diameter (mm) 6
Länge (L) (mm) 18
Material Federstahl
Material technisch 420-545 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 8748
DIN 7344
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a ≈ 1.5
d1 (max.) 6.4
d1 (min.) 6.18
d2 (max.) 5.85
V 30
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter