text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8748 Federstahl 420-545 HV30 5X22MM

  1. ART NR 39150.050.022
  2. EAN 8715492809988
  3. UBB 950359072036
  4. UNSPSC 31163201

Preis pro 
-


Packung 100
Nur komplette Verpackung
d (nom.) 5
Diameter (mm) 5
Länge (L) (mm) 22
Material Federstahl
Material technisch 420-545 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 8748
DIN 7344
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a ≈ 1.3
d1 (max.) 5.35
d1 (min.) 5.15
d2 (max.) 4.85
V 20
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter