text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8748 Federstahl 420-545 HV30 4X30MM

  1. ART NR 39150.040.030
  2. EAN 8715492809889
  3. UBB 950359071129
  4. UNSPSC 31163201

Preis pro 
-


Packung 200
Nur komplette Verpackung
d (nom.) 4
Diameter (mm) 4
Länge (L) (mm) 30
Material Federstahl
Material technisch 420-545 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 8748
DIN 7344
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a ≈ 1.1
d1 (max.) 4.3
d1 (min.) 4.15
d2 (max.) 3.9
V 13.5
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter