text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8748 Federstahl 420-545 HV30 1,5X6MM

  1. ART NR 39150.015.006
  2. EAN 8715492809438
  3. UBB 950359066764
  4. UNSPSC 31163201

Preis pro 
-


Packung 200
Nur komplette Verpackung
d (nom.) 1.5
Diameter (mm) 1.5
Länge (L) (mm) 6
Material Federstahl
Material technisch 420-545 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 8748
DIN 7344
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

a ≈ 0.5
d1 (max.) 1.71
d1 (min.) 1.61
d2 (max.) 1.4
V 1.9
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter