text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNF Reihe 1936 los ASME B18.3 Stahllegierung ASTM A574 Elektrolytisch verzinkt #10-32X1.3/4

  1. ART NR U07041.019.0175
  2. EAN 8715492886903
  3. UBB 500625361513
  4. UNSPSC 31162400

Preis pro 
-


Packung 100
Nur komplette Verpackung
Diameter (inch) #10
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Length (L) (Inch - ft) 1.3/4
Material Stahllegierung
Material technisch ASTM A574
Gewinderichtung Rechts
TPI 32
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Unie Gewinde fein
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  • ft = fully threaded
ASME B18.3
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

A 0,312
H 0.19
J 5/32
LT (min.) 0.88
Threads per inch 32