text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M12X75

  1. ART NR 53570.120.075
  2. EAN 8715494541930
  3. UBB 500571285765
  4. UNSPSC 31161605

Preis pro 
-


Packung 25
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M12
Länge (L) (mm) 75
Klasse 80
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b 36
dk (max.) 18
Full thread if L ≤ 50
k (max.) 12
P 1.75
s 10
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter