text.skipToContent text.skipToNavigation

Huvema Tischschleifmaschine HU 250 BG-4

  1. ART NR 7E471756
  2. EAN 8718242061230
  3. UBB 500708858302
  4. UNSPSC 27112700
  5. Hersteller Artikel Nr 14281

Preis pro 
-


Packung 1
Arbor size (mm) 25
Disc ø (mm) 250
No-load speed (1st gear/2nd gear) 1420
Type nr. HU 250 BG-4
Voltage (V) 400
Weight (g) 53 kg