text.skipToContent text.skipToNavigation

Halbrundkopfschraube, Torx DIN 7985-TX Stahl Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert M4X14

  1. ART NR 24813.040.014
  2. EAN 8712423018266
  3. UBB 500654563658
  4. UNSPSC 31162400

Preis pro 
-


Packung 1.000
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M4
Länge (L) (mm) 14
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Flachkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert
Gewinde Metrisches Gewinde
ISO 7045-TX
DIN 7985-TX
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b 22
dk 8
k 3,1
P 0.70
Socket T20