text.skipToContent text.skipToNavigation

Wissenszentrum

      Qualität & Technik
      Cadenas 3D Portal
      Technische Information
      Sortiment

         Holzschrauben

            Traditionelle Holzschrauben
            Spanplatten-Holzschrauben
            Universal-Holzschrauben
            Holzkonstruktionsschrauben
            Grundlagen der Holzschraubenmechanik

         Sicherheits-Verbindungsmittel
         Fischer Duopower
         CE-Kennzeichnung Maxxfast Holzschrauben
         Rohrklemmenbefestigungen
         Gewindestangen
         Gewindeeinsätze für Kabel
         Fischer Duotec
         Pop Avdel

UNIVERSAL-HOLZSCHRAUBEN

Diese Holzschrauben kombinieren verschiedene Funktionen, sodass sie ohne Vorbohrung in allen Holztypen (auch in Hartholz) anwendbar sind. Je nach Marke oder Typ können die einzelnen Schraubenmerkmale variieren, aber das Ziel dieser Schrauben ist gleich: die universelle Nutzung. 
 
Beispiel 1: MaxxFast Universal-Holzschrauben 
 
Beispiel 2: Heco Topix©
 
Üblicherweise werden diese Universal-Holzschrauben aus Stahl und Edelstahl hergestellt.
 
Die speziellen Eigenschaften dieser Schrauben liefern eine problemlose Befestigungslösung. Diese Schrauben können ohne Splittern des Holzes oder Schraubenbruch während des Schraubvorgangs in das Holz eingedreht werden. Sämtliche Stahltypen können in sämtlichen Holztypen verwendet werden, allerdings wird für Edelstahltypen empfohlen bei Hartholzanwendungen vorzubohren.
 
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.