text.skipToContent text.skipToNavigation

Wissenszentrum

      Qualität & Technik
      Cadenas 3D Portal
      Technische Information
      Sortiment

         Holzschrauben
         Sicherheits-Verbindungsmittel
         Fischer Duopower
         CE-Kennzeichnung Maxxfast Holzschrauben
         Rohrklemmenbefestigungen
         Gewindestangen
         Gewindeeinsätze für Kabel
         Fischer Duotec
         Pop Avdel

GEWINDEEINSÄTZE FÜR KABEL

Fabory bietet die Auswahl zwischen AMECOIL- und V-COIL-Gewindeeinsätzen für Kabel, die mit vielen anderen bekannten Marken, wie HELICOIL, kompatibel sind.

ANWENDUNG

AMECOIL- und V-COIL-Gewindeeinsätze für Kabel sind nicht nur ökonomisch, indem sie vor verschlissenen oder beschädigten Schraubgewinden schützen, sondern sie können auch leistungsstarke interne Gewinde in Metall- und Nicht-Metall-Materialien kreieren. Diese Gewindeeinsätze für Kabel können bei Temperaturen zwischen -40 °C und +400 °C verwendet werden.

MATERIAL

Die Gewindeeinsätze für Kabel werden aus einem Edelstahlkabel der Kategorie A2 und einem Diamant-Querprofil gefertigt, das sich wie eine Feder in einer Spule windet.

GEWINDE

Das interne Schraubgewinde der Mutter des Gewindeeinsatzes für Kabel entspricht der normalen Toleranzkategorie 6H. Details in Bezug auf das externe Schraubgewinde finden Sie in DIN 8140-2.

MONTAGE

Zur Montage der AMECOIL- und V-COIL-Gewindeeinsätze für Kabel muss die folgende Reihenfolge eingehalten werden:

  • Bohrung des Lochs (nicht versenkt).
  • Das Gewinde mit dem Spezialbohrer einbringen; die Gewindegröße der speziellen AMECOIL- und V-COIL-Bohrer sind größer als bei einem Standardbohrer.Den Gewindeeinsatz für Kabel mit dem entsprechenden Werkzeug 1/4 bis 1/2 Stellen unter der Oberfläche des Teils einschrauben.
  • Das eindringende Vorderstück des Gewindeeinsatzes für Kabel bis auf ø 18 mm nach dem Anpassen mit dem Zapfenbrecher abbrechen; für Maße größer als M18 bis 5/8, UNC/UNF können lange Spitzzangen verwendet werden.
  • Montagebereit.
  • Die Demontage eines Gewindeeinsatzes für Kabel ist mit einem speziellen Extractor möglich.

 

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.