text.skipToContent text.skipToNavigation

Wissenszentrum

      Qualität & Technik
      Cadenas 3D Portal
      Technische Information
      Sortiment

         Holzschrauben
         Sicherheits-Verbindungsmittel
         Fischer Duopower
         CE-Kennzeichnung Maxxfast Holzschrauben
         Rohrklemmenbefestigungen
         Gewindestangen
         Gewindeeinsätze für Kabel
         Fischer Duotec
         Pop Avdel

FISCHER DUOTEC – DER MONTAGEFREUNDLICHE KIPPDÜBEL

Die benutzerfreundliche Kombination für schwere Lasten in Plattenmaterialien
 
Der intelligente 2-Komponenten-Nylondübel DUOTEC repräsentiert eine neue Generation synthetischer Kipp- und Federklappdübel der Fischer-Gruppe.
 
 
 
Der rot-graue Dübel besteht aus glasfaserverstärkter Synthetik und ist hervorragend für Lasten mit hoher Zugfestigkeit in allen Plattenmaterialien mit einer Dicke ab 9,5 mm geeignet. Er sichert eine erheblich höhere Lastkapazität und Lastverteilung als herkömmliche Synthetikanwendungen. Mit dem zweiten Mitglied aus der DUO-Familie setzt Fischer sein Konzept der roten und grauen 2-Komponenten-Synthetikdübel fort, die innerhalb des Trägermaterials ihre intelligente Technik unter Beweis stellen.  
 
Wie der erfolgreiche Newcomer DUOPOWER setzt der Fischer DUOTEC auf verschiedene Funktionen: aufklappen oder ausdehnen. Der Fischer DUOTEC ist für die vorgelagerte Montage in allen Plattenmaterialien wie Gipsplatten, Gipsfaserplatten, Holzplatten wie OSB, Spanplatten, MDF-Platten, Stahlplatten und Synthetikplatten geeignet. In all diesen Anwendungen ist DUOTEC in der Lage ohne Beschädigung der Plattenmaterialien stärkere Lasten als übliche Synthetikdübel zu tragen. Der neue Fischer DUOEC hat einen Durchmesser von 10 mm. Sein geringer Bohrlochdurchmesser ermöglicht die Arbeit mit einem konventionellen 10-mm-Bohrer. Die kurze Kippfeder, die nur 39 mm lang ist, vereinfacht die Befestigung, auch in engen und isolierten Hohlräumen von nur 50 mm Größe.

ANWENDUNGEN

  • Küchenhängeschränke
  • Wohnzimmerschränke
  • Regale
  • Garderoben
  • Geländer
  • Bilder
  • Spiegel
  • Lampen 

BAUMATERIALIEN

  • Gipsplatte 
  • Gipsfaserplatte
  • Holzplatten wie OSB-Platten, Spanplatte oder MDF-Platten
  • Stahlplatten
  • Kunststoffplatten

ANWENDUNGSHINWEISE (FÜR PLATTENMATERIAL)

 
Er funktioniert auch in festen Materialien wie Beton und Holz.

VORTEILE

  • Kleiner Bohrlochdurchmesser (10 mm) und kurzes Kippelement (39 mm) für die einfache Montage in engen und isolierten Hohlräumen. 
  • Faserglasverstärktes 2-Komponenten-Kippelement und Manschettenhülse für hohe Zugkräfte und Querlasten.
  • Kein Einschneiden und daher keine Schwächung der Gipsplatte.
  • Flexibler Schraubenhalter für Spanplattenschrauben oder Gewindestäbe mit Kontermuttern.
  • Auch als Spreizdübel für Bohrlöcher in festen Materialien wie Beton oder Holz geeignet.
  • Einfache Vormontage: Manschettenhülse fixiert den Dübel ohne Schraube.
  • Verschiedene parallele Befestigungspunkte mit kleinem Abstand möglich.
  • Mehrfaches Ein- oder Herausschrauben möglich.

FUNKTIONSWEISE

  • Der DUOTEC-Dübel ist für die vorgelagerte Montage geeignet.
  • Einfache Montage mithilfe eines standardmäßigen 10-mm-Bohrers.
  • Das Kippelement des Dübels kippt hinter der Platte automatisch und verleiht Halt.
  • In Bohrlöchern fester Baumaterialien wie Beton und Holt funktioniert der Dübel als Spreizdübel.
  • Aufgrund des kurzen Kippelements ist der Dübel auch für enge oder sogar für mineralwollisolierte Hohlräume mit einer Tiefe von 50 mm und mehr; nicht isolierten Hohlräumen mit einer Tiefe von 40 mm und mehr und Platten mit einer Dicke von 9,5 mm und mehr geeignet.
  • Der flexible Edelstahlschraubenhalter erlaubt die Anwendung von Holzschrauben, Spanplattenschrauben oder metrischen Haken mit Kontermuttern.
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.