text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewindestifte mit Schlitz DIN 553 DIN 553 Rostfreistahl A4 M3X10

  1. ART NR 55293.030.010
  2. EAN 8715492340825
  3. UBB 952351526183
  4. UNSPSC 31161505

Preis pro 
-


Packung 200
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M3
Länge (L) (mm) 10
Antriebsart Schlitz
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
ISO 7434
NEN 1488
NF E25-161
BS 4219
DIN 553
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

dt (max.) 0.3
n 0.4
P 0.50
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter