text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewindestifte mit Schlitz DIN 551 DIN 551 Rostfreistahl A4 M6X10


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Schlitz
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 10 mm
Antriebsart Schlitz
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

d-D M6
D (mm) 4
dp 4
L (mm) 10
n 1
P 1

Normen

DIN 551
NEN 1487
ISO 4766
NF E25-160

Artikelnummern

Artikelnummer 55292.060.010
EAN 8715492340665
UBB 952351508694
UNSPSC 31161505

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.