Produkte
Menu
Befestigung
Schrauben
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Muttern
Schrauben
Gewindestangen & Stiftschrauben
Scheiben und Ringe
Verankerungsprodukte
Stifte und Schlüssel
Nieten
Gewindenachschneiden & Schneideisen
Haken und Ösen
Technische Teile und Maschinenteile
Befestigungssortimente & Lagersysteme
Werkzeug & Systeme
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Abstandhalter & Abstandsbolzen
Maschinenteile
Auslass
Werkzeuge & MRO
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
Nedtrain Oud
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Stellschrauben
55292
55292.050.016
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
Gewindestifte mit Schlitz DIN 551 DIN 551 Rostfreistahl A4 M5X16
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Schlitz
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Point
Flat
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M5
Länge
16 mm
Antriebsart
Schlitz
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Point
Flat
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M5
D (mm)
3.5
dp
3.5
L (mm)
16
n
0.8
P
0.8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
551
ISO
4766
NF
E25-160
NEN
1487
Artikelnummern
Artikelnummer
55292.050.016
EAN
8715492340627
UBB
952351508363
UNSPSC
31161505
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen