text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewindestifte mit Schlitz DIN 551 DIN 551 Rostfreistahl A4 M10X35

  1. ART NR 55292.100.035
  2. EAN 8715494114684
  3. UBB 500571521706
  4. UNSPSC 31161505

Preis pro 
-


Packung 50
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M10
Länge (L) (mm) 35
Antriebsart Schlitz
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
NEN 1487
NF E25-160
ISO 4766
DIN 551
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen