text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewindestift, Schlitz, ISO 4766 ISO 4766 Stahl Elektrolytisch verzinkt 14H M4X30

  1. ART NR 20015.040.030
  2. EAN 8717077314757
  3. UBB 500651002379
  4. UNSPSC 31162400
Durchmesser (d-D) M4
Länge (L) (mm) 30
Klasse 14H
Antriebsart Schlitz
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
ISO 4766
NF E25-160
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

dt (max.) 2.5
n (min.) 0.66
P 0.70