text.skipToContent
text.skipToNavigation
Mehr als 40 Geschäften
Größtes Sortiment in Europa
Spezialist seit mehr als 70 Jahren
Anmelden
Registrieren
Europa
Belgien
Frankreich
Großbritannien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Deutschland
Italien
Andere
Andere
Andere
中国
Select Language :
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Select Language :
Niederländisch
Französisch
Englisch
Select Language :
Französisch
Englisch
Select Language :
Englisch
Select Language :
Niederländisch
Englisch
Select Language :
Polnisch
Englisch
Select Language :
Portugiesisch (Brasilien)
Englisch
Select Language :
Rumänisch
Englisch
Select Language :
Slowakisch
Englisch
Select Language :
Spanisch
Englisch
Select Language :
Tschechisch
Englisch
Select Language :
Ungarisch
Englisch
Select Language :
Chinesisch (vereinfacht)
Select Language :
Deutsch
Englisch
Select Language :
Italienisch
Englisch
Englisch / Englisch
Europa
Belgien
Frankreich
Großbritannien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Deutschland
Italien
Andere
Andere
Andere
中国
Select Language :
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Select Language :
Niederländisch
Französisch
Englisch
Select Language :
Französisch
Englisch
Select Language :
Englisch
Select Language :
Niederländisch
Englisch
Select Language :
Polnisch
Englisch
Select Language :
Portugiesisch (Brasilien)
Englisch
Select Language :
Rumänisch
Englisch
Select Language :
Slowakisch
Englisch
Select Language :
Spanisch
Englisch
Select Language :
Tschechisch
Englisch
Select Language :
Ungarisch
Englisch
Select Language :
Chinesisch (vereinfacht)
Select Language :
Deutsch
Englisch
Select Language :
Italienisch
Englisch
Englisch / Englisch
Anmelden
Registrieren
Hide me
Produkte
Menu
Befestigung
Schrauben
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Muttern
Schrauben
Gewindestangen & Stiftschrauben
Scheiben und Ringe
Verankerungsprodukte
Stifte und Schlüssel
Nieten
Gewindenachschneiden & Schneideisen
Haken und Ösen
Technische Teile und Maschinenteile
Befestigungssortimente & Lagersysteme
Werkzeug & Systeme
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Abstandhalter & Abstandsbolzen
Machine parts
Auslass
Werkzeuge & MRO
Handwerkzeuge
Zerspanungswerkzeuge
Sicherheitsprodukte
Elektrowerkzeuge
Schleifmittel
Automobil & Flotte
Chemikalien, Farben & Bänder
Materialtransport und Lagerung
Luftdruckwerkzeuge
Elektrobedarf
Hausmeisterraum & Waschraum
Technical chemicals
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Schweißen, Löten und Gase
Sonderangebote
0
0 Artikel
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Innensechskant-Stellschrauben
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Chemikalien, Farben & Bänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweißen, Löten und Gase
Sicherheitsprodukte
Sonderangebote
Technical chemicals
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
home
...
Innensechskant-Stellschrauben
20015
20015.040.012
Gewindestift, Schlitz, ISO 4766 ISO 4766 Stahl Elektrolytisch verzinkt 14H M4X12
ART NR
20015.040.012
EAN
8717077314719
UBB
500651001959
UNSPSC
31162400
Drucken
Herunterladen PDF
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Spezifikationen
Durchmesser (d-D)
M4
Länge (L) (mm)
12
Klasse
14H
Antriebsart
Schlitz
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Standards
NF
E25-160
ISO
4766
Andere Größe auswählen
Spezifikationen
d
t
(max.)
2.5
n (min.)
0.66
P
0.70