text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Stecknüsse K 32 33 MM


20 mm (3/4″) square drive. Hexagonal. Type to DIN 3129. ISO 2725-2 machine operated. With pin hole and ring groove internal square drive in accordance with DIN 3121 - H 20. ISO 1174 special steel. Black finished

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite 33
Länge 56
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Für Schlagschraubendreher Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite 33
Länge 56
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Für Schlagschraubendreher Ja

Beschreibung

20 mm (3/4″) square drive. Hexagonal. Type to DIN 3129. ISO 2725-2 machine operated. With pin hole and ring groove internal square drive in accordance with DIN 3121 - H 20. ISO 1174 special steel. Black finished

Artikelnummern

Artikelnummer G2325.330.001
EAN 4010886628300
UBB 240120523461
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 6283010

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.