text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppelmaulschlüssel 6 11x13 11 X13 MM


Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Mit flachen Köpfen und griffigem Schaft Gedore Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt * nicht genormt

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 172
Schlüsselgröße groß 13
Schlüsselgröße klein 11
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 172
Schlüsselgröße groß 13
Schlüsselgröße klein 11
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein

Beschreibung

CV steel. Chrome-plated. With flat heads. Jaw position 15°. Precision-ground heads

Artikelnummern

Artikelnummer G2128.011.013
EAN 4010886606513
UBB 240120076213
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 6065100

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.