text.skipToContent text.skipToNavigation

GED DRHMOMSCHRAUB PGNP FS 1/4 2,513,5 NM


Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. 1/2" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174 Automatische Kurzwegauslösung mit fühlbarem und hörbarem Signal Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 5 N·m und 5 lbf·ft Mit integrierter Knarrenfunktion (keine zusätzliche Aufsteckknarre erforderlich) Technischer Vorteil/Funktion: Leicht und robust (da Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung gefertigt), sehr werkstattfreundlich Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln). Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren. Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung in einer einzigartigen Hebelmechanik Geschmiedete Hebelkette aus gruppeneigener Qualitäts-Schmiede Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug"

Artikelnummer 3T689571
Gesamtlänge 140
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment 2.5 - 13.5
Modell Schraubendreher Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge 140
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment 2.5 - 13.5
Modell Schraubendreher Ja

Beschreibung

Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. 1/2" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174 Automatische Kurzwegauslösung mit fühlbarem und hörbarem Signal Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 5 N·m und 5 lbf·ft Mit integrierter Knarrenfunktion (keine zusätzliche Aufsteckknarre erforderlich) Technischer Vorteil/Funktion: Leicht und robust (da Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung gefertigt), sehr werkstattfreundlich Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln). Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren. Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung in einer einzigartigen Hebelmechanik Geschmiedete Hebelkette aus gruppeneigener Qualitäts-Schmiede Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug"

Artikelnummern

Artikelnummer 3T689571
EAN 4010886950036
UBB 500632572375
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 2927780
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.