text.skipToContent
text.skipToNavigation
Mehr als 40 Geschäften
Größtes Sortiment in Europa
Spezialist seit mehr als 70 Jahren
Anmelden
Registrieren
Land
Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Land
Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Anmelden
Registrieren
Hide me
Produkte
Menu
Befestigung
Schrauben
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Muttern
Schrauben
Gewindestangen & Stiftschrauben
Scheiben und Ringe
Verankerungsprodukte
Stifte und Schlüssel
Nieten
Gewindenachschneiden & Schneideisen
Haken und Ösen
Technische Teile und Maschinenteile
Befestigungssortimente & Lagersysteme
Werkzeug & Systeme
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Abstandhalter & Abstandsbolzen
Machine parts
Auslass
Werkzeuge & MRO
Handwerkzeuge
Zerspanungswerkzeuge
Sicherheitsprodukte
Elektrowerkzeuge
Schleifmittel
Automobil & Flotte
Chemikalien, Farben & Bänder
Materialtransport und Lagerung
Luftdruckwerkzeuge
Elektrobedarf
Hausmeisterraum & Waschraum
Technical chemicals
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Schweißen, Löten und Gase
Sonderangebote
0
0 Artikel
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Cutting discs
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Chemikalien, Farben & Bänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweißen, Löten und Gase
Sicherheitsprodukte
Sonderangebote
Technical chemicals
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
0F689534
Preis anzeigen
Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten, einschließlich eines Sonderzeichens und einer Nummer
Haben Sie ihr Kennwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch unsere Bestellungsgeschichte suchen
Benutzerkonto anlegen
Flexovit Schleifscheibe C24/30RS 115X3X22,23
Art nr
0F689534
EAN
8711479111617
UBB
500633700140
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
66252832574
Drucken
Herunterladen PDF
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Spezifikationen
Application (metal)
Steen
Applicability
Steen
Arbor size (mm)
22.2
Diameter (mm)
115
Thickness disk (mm)
3
Type
C24/30RS T42/80