text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexovit Schleifscheibe A24/30S 230X2X22,23

  1. Art nr 7Z717931
  2. EAN 8711479305122
  3. UBB 500633574826
  4. UNSPSC 27110000
  5. Hersteller Artikel Nr 66252832612
Application (metal) Steel
Applicability Staal
Arbor size (mm) 22.2
Diameter (mm) 230
Thickness disk (mm) 2
Type A24/30S T41/80