text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fächerscheibe SMT 324 Extra dm 115 mm Körnung 80 12 Grad konisch gebeizt, Stahl


Artikelnummer 2L457851
Form Andere
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 13300
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Material des Trägers Baumwolle
Körnung 80
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Form Andere
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 13300
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Material des Trägers Baumwolle
Körnung 80
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 80
Oxxa Eco line Klingspor
Warennummer 68052000
Model SMT 324 Extra
Type Flap Disc

Artikelnummern

Artikelnummer 2L457851
EAN 4014855202201
UBB 500513189679
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 321513
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.