text.skipToContent text.skipToNavigation

Flachrundkopf mit Schlitz gekrönt NF ≈E25-129 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X60

  1. Art nr 24650.080.060
  2. EAN 8715492638793
  3. UBB 951353572591
  4. UNSPSC 31161504

Preis pro 
-


Packung 100
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M8
Länge (L) (mm) 60
Info
  • M6 Application in combination with pointed nuts in boxes and cabinets.
Klasse 4.8
Antriebsart Schlitz
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
NF ≈E25-129
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

dk (max.) 20
k (max.) 4.4
n 2
P 1.25