text.skipToContent text.skipToNavigation

Flachrundkopf mit Schlitz gekrönt NF ≈E25-129 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X40

  1. Art nr 24650.100.040
  2. EAN 8715492638854
  3. UBB 951353573094
  4. UNSPSC 31161504

Preis pro 
-


Packung 100
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M10
Länge (L) (mm) 40
Info
  • M6 Application in combination with pointed nuts in boxes and cabinets.
Klasse 4.8
Antriebsart Schlitz
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
NF ≈E25-129
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

dk (max.) 25
k (max.) 5.5
n 2.5
P 1.50