text.skipToContent text.skipToNavigation

Flachkopfschrauben / thermo-plastische Kunststoffe Stahl Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert 5X18MM

  1. ART NR 67561.050.018
  2. EAN 8712423012882
  3. UBB 500654605657
  4. UNSPSC 31162400
Diameter (mm) 5
Länge (L) (mm) 18
Antriebsart Phillips
Kopfform Linsenkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

dk 8,8
k 3,4
No. cross recess 2