text.skipToContent text.skipToNavigation

Flachkopfschrauben / thermo-plastische Kunststoffe Stahl Elektrolytisch verzinkt 5X12MM

  1. ART NR 67560.050.012
  2. EAN 8712423012349
  3. UBB 500654600294
  4. UNSPSC 31162400

Preis pro 
-


Packung 1.000
Nur komplette Verpackung
Diameter (mm) 5
Länge (L) (mm) 12
Antriebsart Phillips
Kopfform Linsenkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

dk 8,8
k 3,4
No. cross recess 2