text.skipToContent text.skipToNavigation

Flachkopfschrauben / thermo-plastische Kunststoffe Stahl Elektrolytisch verzinkt 4X30MM

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Phillips
Kopfform Linsenkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Forming thread for plastics

Spezifikationen

Durchmesser 4 mm
Länge 30 mm
Antriebsart Phillips
Kopfform Linsenkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Forming thread for plastics

Maße

D (mm) 4
dk 7.5
k 2.7
L (mm) 30
No. cross recess 2

Artikelnummern

Artikelnummer 67560.040.030
EAN 8712423012325
UBB 500654600039
UNSPSC 31162400

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.