text.skipToContent text.skipToNavigation

Flachkopfschrauben / thermo-plastische Kunststoffe Stahl Elektrolytisch verzinkt 4X16MM

  1. ART NR 67560.040.016
  2. EAN 8712423012295
  3. UBB 500654599710
  4. UNSPSC 31162400

Preis pro 
-


Packung 1.000
Nur komplette Verpackung
Diameter (mm) 4
Länge (L) (mm) 16
Antriebsart Phillips
Kopfform Linsenkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

dk 7.5
k 2.7
No. cross recess 2