Produkte
Menu
Befestigung
Schrauben
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Muttern
Schrauben
Gewindestangen & Stiftschrauben
Scheiben und Ringe
Verankerungsprodukte
Stifte und Schlüssel
Nieten
Gewindenachschneiden & Schneideisen
Haken und Ösen
Technische Teile und Maschinenteile
Befestigungssortimente & Lagersysteme
Werkzeug & Systeme
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Abstandhalter & Abstandsbolzen
Maschinenteile
Auslass
Werkzeuge & MRO
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
Kommoden
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
Werkzeuglagerung
Aufbewahrungskoffer
Kommoden
8Y112258
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
FAC DRAWER CABINET 2938B
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
8Y112258
Breite
980
Höhe
1000
Tiefe
680
Abschließbar
Ja
Anzahl der Schubladen
8
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
980
Höhe
1000
Tiefe
680
Abschließbar
Ja
Anzahl der Schubladen
8
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Großes Fassungsvermögen und hohe Nutzlast. 8 Schubfächer: - 4 Schubfächer, Höhe 50 mm - 1 Schubfach, Höhe 75 mm - 2 Schubfächer, Höhe 125 mm - 1 Schubfach, Höhe 175 mm. Die Schubfächer können 6 „XL"-Module aufnehmen. Kugelgelagerte Teleskop-Führungsschienen, hoch widerstandsfähig und vollständig herausziehbar. Zulässige Nutzlast: - 75 kg für die kleinen Schubfächer (Höhe: 50 / 75 mm) - 120 kg für die großen Schubfächer (Höhe: 125 / 175 mm) - 2 Paar Führungsschienen. Nutzabmessungen des Schubfachs (L x B x H): 840 x 570 x 50 / 75 / 125 / 175 mm. Die Schränke sind stapelbar (mit einem Verbindungssatz geliefert). Sicherheit: - Zentralverriegelung der Schubfächer: Die Schubfächer werden gleichzeitig blockiert. (Schrank mit 2 Schlüsseln geliefert) - Kippsicherung: Durch die Einzelblockierung der Schubfächer kann immer nur ein Schubfach offen sein. So kann der Schrank nicht kippen - Die Schränke können im Boden verankert werden. Gesamtabmessungen (L x B x H): 980 x 680 x 1000 mm. Gewicht: 161,5 kg.
Artikelnummern
Artikelnummer
8Y112258
EAN
3148518545327
UBB
500639760676
UNSPSC
56101509
Hersteller Artikel Nr
2938B
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen