text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC CALIPER CLASS 805.M 1/50MM 200MM

  1. Art nr 8E110421
  2. EAN 3148512042501
  3. UBB 500639466647
  4. UNSPSC 27111806
  5. Hersteller Artikel Nr 805.M

Genauigkeit: 1/50 mm - 0,02 mm. Messbereich : 200 mm. Innen- und Außenmessung (Bohrung über 10 mm). Edelstahl-Messschiene - matte Ausführung. Härte der Messschiene: mindestens 40 HRC. Nonius mit Führung für eine bessere Positionierung des Daumens. Haltbarkeit des Nonius: mindestens 20.000 Zyklen. Nonius-Feststellung mittels Schraube. Messteilungen beständig gegen Chemikalien. Guter Kontrast für optimale Ablesung. Lieferung im Kasten mit Konformitätsbescheinigung.