text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Maschinengewindebohrer EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M12x1.75mm

Artikelnummer 9D405003
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 16
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 9
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 16
Steigungsgewinde (mm) 1.75

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 16
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 9
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 16
Steigungsgewinde (mm) 1.75
Gewindegröße 12
Anzahl der Schneidklingen 3
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Flankenwinkel (°) 30
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Keiner
Vierkantschlüssel (mm) 7
Linksgewinde Nein
Marke Dormer
Warennummer 8207401000
Model EX00TIN
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 9D405003
EAN 7320760662427
UBB 500631458873
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr EX00TINM12
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.