text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, within some product descriptions the text is duplicated. This is an error we are working on, the information you see is correct. We apologize for this inconvenience.

DIN 661/302 Stahl C4C/C10C Blank 8X20MM

  1. ART NR 39410.080.020
  2. EAN 8715492822369
  3. UBB 950368010589
  4. UNSPSC 31162201

Preis pro 
-


Packung 250
Nur komplette Verpackung
d1 8
Diameter (mm) 8
Länge (L) (mm) 20
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Material technisch C4C/C10C
Oberfläche Blank
ISO 1051
DIN 661/302
BS 4620
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

d2 14
d3 (min.) 7.76
e (max.) 4
k ≈ 4
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter