text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, within some product descriptions the text is duplicated. This is an error we are working on, the information you see is correct. We apologize for this inconvenience.

DIN 661/302 Stahl C4C/C10C Blank 6X25MM

  1. ART NR 39410.060.025
  2. EAN 8715492822260
  3. UBB 950368009938
  4. UNSPSC 31162201

Preis pro 
-


Packung 250
Nur komplette Verpackung
d1 6
Diameter (mm) 6
Länge (L) (mm) 25
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Material technisch C4C/C10C
Oberfläche Blank
ISO 1051
BS 4620
DIN 661/302
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

d2 10.5
d3 (min.) 5.82
e (max.) 3
k ≈ 3
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter