Produkte
Menu
Befestigung
Schrauben
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Muttern
Schrauben
Gewindestangen & Stiftschrauben
Scheiben und Ringe
Verankerungsprodukte
Stifte und Schlüssel
Nieten
Gewindenachschneiden & Schneideisen
Haken und Ösen
Technische Teile und Maschinenteile
Befestigungssortimente & Lagersysteme
Werkzeug & Systeme
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Abstandhalter & Abstandsbolzen
Maschinenteile
Auslass
Werkzeuge & MRO
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
Nieten
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
Nieten
Nieten
39410
39410.060.016
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
DIN 661/302 Stahl C4C/C10C Blank 6X16MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Material technisch
C4C/C10C
Oberfläche
Blank
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
6 mm
Länge
16 mm
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Material technisch
C4C/C10C
Oberfläche
Blank
Maße
d1
6
d2
10.5
d3 (min.)
5.82
D (mm)
6
e (max.)
3
k ≈
3
L (mm)
16
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
BS
4620
DIN
661/302
ISO
1051
Artikelnummern
Artikelnummer
39410.060.016
EAN
8715492822239
UBB
950368009771
UNSPSC
31162201
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen