text.skipToContent text.skipToNavigation

CP7640-6 1 IMPACT WRENCH 8941007976

  1. Art nr 8941007976CHPN
  2. UBB 500619525990
  3. UNSPSC 27112713
  4. Hersteller Artikel Nr 8941007976

1-Zoll-Stabgriff-Schlagschrauber; Kupplungsschlagwerk; Empfindliches Drosselventil; Innerer Drücker; Plus verlängertem 6-Zoll-Hammer.

Kupplung bietet gleichmäßigen Betrieb und Langlebigkeit Ideal für hohes Arbeitsvolumen bei Wartung, Lkws, Bussen und schwerem Gerät

Luftanschluss (inch) 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4
Drive size 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch
Länge (L) (mm) 565 , 565 , 565 , 565 , 565 , 565 , 565 , 565 , 565 , 565 , 565 , 565
Max. Luftdruck (Bar) 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3
Torque 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm
Type nr. CP7640-6
Max RPM 270