text.skipToContent text.skipToNavigation

CP7300 MINI BOHRMACH 8941073000

  1. Art nr 8941073000CHPN
  2. UBB 500619528473
  3. UNSPSC 27112713
  4. Hersteller Artikel Nr 8941073000

1/4 Zoll (6 mm) Kompakt-Bohrmaschine; Ergonomischer Griff und leicht, nur 1,35 lbs (0,61 kg); Progressives Drosselventil; Nicht umsteuerbare Bohrmaschine, schnell bei 2800 U/min; Planetengetriebe mit Messinglagern für geringen Verschleiß und lange Lebensdauer; Einstellbare Abluftführung; Jacobs-Spannfutter in Industriequalität.

Schnell, effizient und großartig für enge Bereiche durch seine Größe Hervorragende Präzision für langsamen Start und genaue Kontrolle während des Bohrvorgangs Hervorragend für Bohren, Abziehen, Ausreiben und Lochsägen

Luftanschluss (inch) 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4
Screw capacity 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6
Type nr. CP7300
Max RPM 2800