text.skipToContent text.skipToNavigation

CP7215E (6 , 10MM ORB, H&L) 8941272151

  1. Art nr 8941272151CHPN
  2. UBB 500619537870
  3. UNSPSC 27112708
  4. Hersteller Artikel Nr 8941272151

6 Zoll (150 mm) Exzenter-Handschleifmaschine; 3/8 Zoll (10 mm) Hub; Leistungsstarker 0,29 PS (210 W) Motor; Weicher Griff, Tropfendesign für perfekte Kontrolle; Niedriger Geräuschpegel; Absperr- und Drehzahlregelschalter; Modell ohne Staubabsaugung (NV) mit Klett-Teller.

Bedienkomfort durch ergonomische Handform Produktivität gesteigert durch niedrigen Vibrationspegel Leistungsstart und ergonomische Handform für vertikale und horizontale Anwendungen 3/8 Zoll (10 mm): großartig für großen Materialabtrag, wie Spachtelmasse

Luftanschluss (inch) 1/4
Disc ø (mm) 150
Actual airconsumption 453 l/mn
Type nr. CP7215E
Max RPM 12000