text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Heckenschere 500W 230V

  1. ART NR 8J791578
  2. EAN 3165140940627
  3. UBB 500707574272
  4. UNSPSC 27112700
  5. Hersteller Artikel Nr 06008C0800

Preis pro 
-


Packung 1
Blade length (mm) 650
No-load speed (1st gear/2nd gear) 3400
Voltage (V) 230
Wattage 500 Watt
Max RPM 3400